Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet
Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne glisse et se dégage de la clé
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : métrique, droite
Entraînement : Côté oeil profil POWERDRIV, 12 pans avec bague de retenue, cliquet 72 dents avec inverseur permettant une rotation dans les sens horaire ou antihoraire, angle de reprise de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune
Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil coudé de 15°, anneau nickelé mat
A noter : La fonction cliquet, côté oeil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!