Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet double clic
Clé mixte à cliquet double clic - 1
Clé mixte à cliquet double clic - 2
Clé mixte à cliquet double clic - 3
Clé mixte à cliquet double clic - 4
Clé mixte à cliquet double clic - 5
Clé mixte à cliquet double clic - 6
Clé mixte à cliquet double clic - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet double clic

Clé innovante à cliquet, sur les deux côtés (œil et fouche)

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Empreinte : Côté œil 12 pans type POWERDRIV, côté fourche fonction cliquet ouvert



Norme : couple de serrage max. conforme à DIN 899



Géométrie : Côté œil droit, fourche inclinée à 15°


Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé.



Version extrêmement fine pour des travaux dans des espaces très restreints ; le côté œil est doté d'un mécanisme précis pour un mouvement fluide et sécurisé



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : chromé, finition polie

Article ni repris, ni échangé.