Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet, flexible
Clé mixte à cliquet, flexible - 1
Clé mixte à cliquet, flexible - 2
Clé mixte à cliquet, flexible - 3
Clé mixte à cliquet, flexible - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet, flexible

La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Épaisseur de fourche Largeur des mâchoires (extérieure) Épaisseur de l'œil Quantité Cdt
Prix/Cdt
071425308
8mm 4,9 mm 16,7 mm 6,5 mm
071425309
9mm 5,2 mm 18,8 mm 6,9 mm
071425322
22mm 9,4 mm 45,5 mm 13,1 mm
1 pcs
071425321
21mm 9,3 mm 46,1 mm 13 mm
1 pcs
071425324
24mm 10,1 mm 51,7 mm 14,6 mm
1 pcs
071425310
10mm 5,6 mm 20,9 mm 7,3 mm
071425311
11mm 6 mm 23 mm 7,7 mm
071425312
12mm 6,1 mm 25,1 mm 8,2 mm
071425313
13mm 6,7 mm 27,2 mm 8,6 mm
071425314
14mm 7,1 mm 29,3 mm 9 mm
071425316
16mm 7,7 mm 33,4 mm 9,9 mm
071425317
17mm 8,1 mm 35,5 mm 10,3 mm
071425318
18mm 8,5 mm 37,6 mm 10,7 mm
071425319
19mm 9,1 mm 39,7 mm 11,2 mm

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Extrémité à douille :


  • POWERDRIV modifié, bi-hexagonal

  • A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr

  • Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits


Tête de cliquet flexible :


  • Articulation à 180°

  • Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Extrémité à douille droite

  • Position d'extrémité ouverte à 15°
Indication

Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.