Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet - 1
Clé mixte à cliquet - 2
Clé mixte à cliquet - 3
Clé mixte à cliquet - 4
Clé mixte à cliquet - 5
Clé mixte à cliquet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet

Une bague de retenue empêche que la tête de vis glisse et se dégage de la clé

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Conception : métrique, droite



Empreinte : POWERDRIV, côté œil bi-hexagonal avec bague de retenue, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant une rotation horaire et anti-horaire, angle de rotation de 5°


Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés



Norme : couple de serrage maximal conforme à la norme DIN 899



Matière : acier chrome vanadium



Surface : corps de base chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune



Géométrie : angle de mors 15°, coudée de 15°, bague nickelée mate

Indication

A noter : il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.

Article ni repris, ni échangé.