Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte, ultrafine
Clé mixte, ultrafine - 1
Clé mixte, ultrafine - 2
Clé mixte, ultrafine - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte, ultrafine

Métrique, ultra-mince

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Conception de mors ultrafine


Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage latéral n'est nécessaire.



Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone



Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738



Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Chromée, finition satinée mate

Article ni repris, ni échangé.