Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé plate Ultra-fine
Clé plate Ultra-fine - 1
Clé plate Ultra-fine - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé plate Ultra-fine

Clé plate universelle de conception ultra-fine pour les espaces confinés.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Surplat Hauteur Longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001377
6x7mm 2,1 mm 150 mm 20 g
1 pcs
1952001378
8x9mm 2,6 mm 175 mm 30 g
1 pcs
1952001379
10x11mm 2,8 mm 210 mm 40 g
1 pcs
1952001380
12x13mm 3,6 mm 210 mm 80 g
1 pcs
1952001381
14x15mm 3,6 mm 210 mm 80 g
1 pcs
1952001382
16x17mm 4,6 mm 250 mm 170 g
1 pcs
1952001383
18x19mm 4,7 mm 250 mm 170 g
1 pcs
1952001385
20x22mm 5,6 mm 290 mm 299 g
1 pcs
1952001386
21x23mm 5,6 mm 290 mm 270 g
1 pcs
1952001387
22x24mm 5,6 mm 290 mm 150 g