Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale, ultralongue
Pour des forces de serrage et de desserrage élevées.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception : Métrique
- Entraînement : Côté anneau POWERDRIV, bi-hexagonal
- Norme : Surplat conforme à la norme DIN 475 partie II
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Corps de base chromé, finition satinée mate
- Géométrie : Conception d'œil droite et très fine pour les endroits difficiles à atteindre
Bride d'arbre à joint universel, joint d'essieu, joint à rotule et articulation de support, joints à vis de liaison d'essieu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!