Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé spéciale pour sanitaires
Clé spéciale pour sanitaires - 1
Clé spéciale pour sanitaires - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé spéciale pour sanitaires

Installation wrench for express and hanger bolts, washbasin fixing and corner valve installation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Norme : similaire à DIN 3110, ISO 1085



Matière : Acier chrome vanadium



Surface : Têtes polies et chromées



Géométrie : têtes coudées à 15°



Pièce centrale


  • Avec filetage interne M10

  • Réglable et verrouillable

  • Siège de bille intégré

Pour le démontage aisé de la clé du goujon fileté