Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour armoire électrique universelle 12 en 1
Clé classique pour armoire électrique avec encore plus de profils. Avec chaîne, adaptateur et embout réversible PH2 / fente 1,0 x 7 mm.
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
- La nouvelle génération de clés d'armoire électrique permet de couvrir jusqu'à 12 fermetures
Profilés
- Quatre pans mâle :5/6/7/8 mm
- Trois pans mâle :7/8/9 mm
- Six pans mâle : 1/4 pouce / 7 mm
- Embout double : 3 / 4 / 5 mm
Pour toutes les fermetures communes dans les applications d'ingénierie électrique, les systèmes d'alimentation en gaz et en eau, les technologies de climatisation et de ventilation, l'industrie et bien d'autres.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!