- Cliquet à œil, réversible en actionnant le levier spécial
- L'angle de 15° de la tête d'œil offre une plus grande flexibilité
- Le cliquet à 72 dents permet un angle de retour de seulement 5°, ce qui rend la clé adaptée au travail dans des espaces clos
- Emballage du produit : Cadre en plastique
Le cliquet ne convient pas aux charges très élevées (supérieures aux valeurs F/max. indiquées dans le tableau).
Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou les écrous à l'aide de la partie fixe puis de les retirer avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!