Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clignotant LED MINI 12/24V
Pour plateformes élévatrices avec relais de clignotant intégré Plus facile à voir grâce au clignotement latéral et arrière.
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
Longue durée de vie
4 LED d'alimentation incluses
Résiste aux vibrations
Angle optimisé
Moins de problèmes au chargement et au déchargement
Câble de 20cm inclus
Remplacement des feux clignotants réf. 081243 11 et réf. 081243 111
Marquage de plateforme élévatrice conforme à l'Art. 53b Para. 5.
Pour systèmes électriques de véhicules 12 V ou 24 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!