Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Acessoires pour bobines LED 5 m 12 VDC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Acessoires pour bobines LED 5 m 12 VDC

Accessoires d'alimentation, de connexion et de maintien pour bobines LED 5 m 12 VDC

  • Longueur: 5 m
  • Largeur: 10 mm
  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Puissance nominale: 7.8 W
  • Classe de protection IP: IP 20
  • Classe de protection: Classe de protection III / très basse tension de protection
  • Flux lumineux: 720 lm
  • Nombre de LED: 360 PCS
  • Matière: Plastique
  • Type de lampe: SMD
  • Couleur de lumière: Blanc neutre
  • Poids du produit (par pièce): 152 g
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
Art. N° Longueur Largeur Tension nominale Puissance nominale Quantité Cdt
Prix/Cdt
0976501142
5 m 10 mm 12 V/CC 7.8 W
5 pcs
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
Les 5 clips livrés avec les vis (livrés avec chaque bobine LED 5 m) permettant de mieux maintenir et fixer les bandes LED 5 m