Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord, métrique
Raccord, métrique - 1
Raccord, métrique - 2
Raccord, métrique - 3
Raccord, métrique - 4
Raccord, métrique - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord, métrique

Insertion facile à 75° pour un montage simple

  • Résistance thermique mini/maxi: -40 à 80 °C
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Sans halogène: Oui
  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille nominale Résistance thermique mini/maxi Matière Sans halogène Quantité Cdt
Prix/Cdt
0971550013
20 -40 à 80 °C Polypropylène - PP Oui
100 pcs
0971550029
40 -40 à 80 °C Polypropylène - PP Oui
50 pcs
0971551023
25 -40 à 80 °C Polypropylène - PP Oui
100 pcs
0971551029
32 -40 à 80 °C Polypropylène - PP Oui
50 pcs
0971550009
16 -40 à 80 °C Polypropylène - PP Oui
100 pcs
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
  • Trou longitudinal pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper

  • Marqueur central pour l'alignement exact des raccords

  • EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm

  • Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse

  • Fabriqué en Allemagne
Indication
  • EN16-EN40

Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (p. ex., élément de fixation SCZ)


  • EN50-EN63

Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm