Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet réversible 1/4 pouce avec poignée rotative à 360°
Idéal pour le serrage dans les espaces confinés grâce à la fonction de poignée rotative supplémentaire à 360°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !





Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée rotative à 360°
- L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée sur elle même
- Le travail peut être réalisé deux fois plus vite
- Peut également être utilisé comme cliquet standard
Aucun détachement accidentel de la douille
- Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre
- Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer la douille
Changement du sens de rotation en toute simplicité
- Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).
Engrenages sans entretien
- 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!