Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet à manche rotatif 3/8''
Cliquet à manche rotatif 3/8'' - 1
Cliquet à manche rotatif 3/8'' - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à manche rotatif 3/8''

La rotation du manche permet la rotation du carré d'entrainement sur la tête du cliquet, ce qui facilite le vissage dans les zones d'accès restreint

  • Empreinte: 3/8 pouce
  • Longueur: 240 mm
  • Longueur de poignée: 115 mm
  • Diamètre de la poignée: 35 mm
  • Hauteur de la tête de cliquet: 20 mm
  • Diamètre de cliquet: 36,5 mm
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
Art. N° Empreinte Longueur Longueur de poignée Diamètre de la poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001342
3/8 pouce 240 mm 115 mm 35 mm
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Cliquet réversible par carré d'entrainement traversant


  • Pas de mécanisme de réversibilité à manœuvrer sur la tête de cliquet

Utilisation possible comme cliquet classique


Indication du sens de vissage sur chaque face de la tête de cliquet


Finition chromée avec manche ergonomique