Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 1 Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 2 Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 3 Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 4 Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 5
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/wQSV9Hr0FgQ

Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 1
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 2
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 3
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 4
Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 1/2 pouce, protection contre la poussière

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Empreinte : 12,5 - 1/2 pouce

  • Norme : DIN 3122, ISO 3315

  • Levier d'inversion pour rotation horaire et anti-horaire

  • Géométrie : corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement