Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet réversible à levier 3/4 pouce
Avec tube interchangeable pour le secteur des véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Equipé de 36 dents et double cliquet
- Les deux cliquets sont fermement ancrés dans le corps du rochet et les ressorts sont également fixés
- La puissance de l'engrenage à cliquet est transférée à la verticale aux cliquets, évitant ainsi tout saut du mécanisme à cliquet
- Avec tube interchangeable, type : véhicules utilitaires, machines de construction et agricoles
Convient au secteur des véhicules utilitaires, de la construction et des machines agricoles.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!