Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible
Extensible jusqu'à max. 373 mm via un manchon de verrouillage avec système de blocage/frein
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Norme : DIN 3122, ISO 3315
Transfert de puissance optimal
Poignée télescopique extensible jusqu'à max. 373 mm
Travail confortable
- Ejection rapide avec verrouillage de sécurité
- Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage/frein. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!