Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce - 1
Cliquet réversible 1/4 pouce - 2
Cliquet réversible 1/4 pouce - 3
Cliquet réversible 1/4 pouce - 4
Cliquet réversible 1/4 pouce - 5
Cliquet réversible 1/4 pouce - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 1/4 pouce

Levier inverseur
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
  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique

  • Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour plus de liberté de mouvement de la main

  • 48 dents – angle de reprise de 7,5°

  • 135 mm de long

  • Manche bicomposant chromé
DIN 3122, ISO 3315