Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet à tête articulée 1/4"
3 en 1 Peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel, en tant que tournevis ou en tant que poignée en T.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cliquet à tête sphérique multifonction avec manche variable
- Embout : 6,3 ; carré externe 1/4 pouce
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°, joint rotatif de 270°
- Manche : Manche droit bimatière ou poignée en T réglable à 90°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!