Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir Aeroflex pour faîtage ventilé
Bandes d'étanchéité pour toits et systèmes de ventilation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le mélange de tissus et la couche fine garantissent des propriétés mécaniques exceptionnelles
- Compatible avec toutes les surfaces de tuiles
- Colle au butyle extrêmement flexible : Dureté Shore entre 20 et 30
- Couches de produit collées
- Installation flexible
- La section transversale fournit une ventilation exceptionnelle tout en agissant comme une barrière anti-poussière
- Le butyle assure une adhérence longue durée sur toutes les surfaces et garantit une parfaite étanchéité à la pluie et à la neige
Les surfaces doivent être propres et sèches. Monter avec une agrafeuse puis déposer la bande de protection. Fixer les bandes d'aluminium à la couverture de toit dans un mouvement continu. Permettre un chevauchement d'environ 10 cm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!