- Clou de qualité supérieure pour surfaces en acier et en béton conforme aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045.
- Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de disque "libre".
- Grand disque
Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm / max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Calcul de longueur du clou pour surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm / max. 12 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!