Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clou d'isolation en acier zingué Sendzimir W-MID

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou d'isolation en acier zingué Sendzimir W-MID

Résistant au feu

  • Diamètre: 8 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 8 mm
  • Profondeur de pose (hnom): 50 mm
  • Désignation du type: W-MID
  • Matière: Acier
  • Entraxe (a): 160 mm
  • Distance au bord (ar): 80 mm
  • Épaisseur du support min. (hmin): 100 mm
  • Profondeur de perçage (h1) selon condition: Selon la longueur de la cheville et l'épaisseur de l'isolation
  • Finition: Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur (l) Diamètre de la rosace Épaisseur à fixer max. (tfix) Diamètre Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905008110
110 mm 30 mm 60 mm 8 mm
250 pcs
0905008140
140 mm 35 mm 90 mm 8 mm
250 pcs
0905008170
170 mm 35 mm 120 mm 8 mm
250 pcs
0905008250
250 mm 35 mm 200 mm 8 mm
200 pcs
0905008200
200 mm 35 mm 150 mm 8 mm
250 pcs
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
  • Surface de la tête adaptée pour être enduite de plâtre

  • Le fût du clou est conçu comme une goupille élastique, pour une expansion tout le long du trou de perçage

  • Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, il suffit de glisser la rosace d'isolation sur le clou pour isolant

Résistance au feu (support d'ancrage : Béton ≥ B35) : F120 : Pour fixation de panneaux de laine de bois multicouches (100 mm)