Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous et plots podotactiles
Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non voyants ou mal voyants d'un danger ou obstacle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
En acier ou en acier Inox 304 (18 % de chrome + 8 % de nickel) :
- deux finitions (noir vieilli ou naturel) pour un contraste visuel sur revêtements clairs ou plus foncés
Traitement anticorrosion
Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :
- permet le repérage et la détection à la canne et au pied
Tige de fixation de 16 à 18 mm de longueur :
- mise en oeuvre sur tout type de sol en intérieur ou extérieur par scellement chimique
Il convient de prévoir 150 clous au mètre linéaire pour une largeur de 40 cm et 220 pour une largeur de 60 cm
Pour la réalisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV)
1. Repérer les zones de perçage à l'aide du gabarit de perçage.
2. Percer un trou de Ø 10 mm et de profondeur 25 mm.
3. Nettoyer le trou et injecter le scellement chimique. Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large :
- de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir,
- sur le bord des quais ferroviaires.
Un espace de 500 mm doit être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV.
Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 420 mm sont autorisées.
Hors voirie, la norme impose des BEV de 420 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!