Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou d'ancrage rapide W-DN
Extrêmement facile à installer : Poser et introduire à ras. Pour le béton
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
- Montage traversant
- Faible profondeur de perçage
- Petit diamètre de perçage
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Mise en œuvre rapide et simple : Enfoncer le téton qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement
- Aucun outil de pose spécial requis
- Fixation par verrouillage de force, expansion à déplacement contrôlé
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton (quelle que soit la direction de la charge)
Les facteurs partiels de sécurité des résistances stipulés dans l'agrément et un facteur partiel de sécurité des effets de YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux consignes du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence des distances au bord et les groupes de fixations.
Charge admissible en cas d'exposition au feu
Les coefficients de sécurité partiels en cas d'exposition au feu YM,fi = 1,0 stipulés dans l'agrément et YF = 1,0 ont été pris en compte.
Diamètre de perçage nominal et diamètre des taillants du foret
Les forets à plaquettes carbure doivent être conformes aux exigences des spécifications techniques du Deutsches Institut für Bautechnik (Institut allemand des techniques de construction) et de la Fachverband Werkzeugindustrie e.V (Association allemande des constructeurs d'outils), sur les "caractéristiques, exigences et tests des perceuses de maçonnerie avec plaquettes de coupe en carbure de tungstène utilisées pour percer des trous de fixation d'ancrage". Les forets pour perceuse à percussion Würth sont conformes à ces exigences.
Systèmes de fixation multiple non porteurs dans le béton : Agrément technique européen ETA-12/0029
- Dimensionnement conforme aux exigences du guide pour agrément technique européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de dimensionnement C
- Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
- La cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour une utilisation sur béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Evaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ETA-12/0029)
- Convient à la fixation d'habillage de plafond léger et de plafonds suspendus, profilés métalliques, bandes perforées, câbles de suspension, suspensions à vernier, barrettes en bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
- Ne peut être utilisé qu'en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!