Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cartouches de gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35
Cartouches de gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 1
Cartouches de gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 2
Cartouches de gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 3
Cartouches de gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 4
Cartouches de gaz hautes performances DIGA<SUP>®</SUP> WO-HN 28/35 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cartouches de gaz hautes performances DIGA® WO-HN 28/35

Cloueur puissant pour pointes d'un diamètre de 2,5–2,8 mm et une longueur de 22-35 mm

  • Tension nominale: 7.2 V
  • Capacité de la batterie: 2.5 Ah
  • Énergie de fixation: 30 J
  • Adapté au diamètre min./max. de clou: 2,5 - 2,8 mm
  • Adapté à la longueur min./max. de clou: 22-35 mm
  • Capacité du chargeur: 36 PCS
  • Nombre d'insertions de clous par charge de batterie: 8000 PCS
  • Longueur: 327 mm
  • Largeur: 137 mm
  • Hauteur: 310 mm
  • Poids de la machine: 2,28 kg
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
Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Énergie de fixation Adapté au diamètre min./max. de clou Quantité Cdt
Prix/Cdt
086497
7.2 V 2.5 Ah 30 J 2,5 - 2,8 mm
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
Gain de temps


Réglage précis sans outil de la profondeur d'enfoncement pour un schéma de clouage optimal



Indicateur LED du niveau de charge


Contrôle continu de la charge restante de la batterie



Travail sans fatigue


  • Poignée antidérapante amortissant le recul

  • Parfaitement équilibré


Usage universel


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles



Technologie lithium-ion


Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie



Crochet de ceinture pratique

Indication
  • Pointes adaptées : galvanisés à chaud et acier inoxydable A2

  • Cartouche de gaz assortie (réf 0864 900 002)