Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur pneumatique DSN 5090 34°
Cloueur pneumatique puissant et léger pour les pointes en bande à demi-tête à 30°–34° d'un diamètre de 2,9–3,3 mm et d'une longueur de 50–90 mm ; applications : construction de bâtiments préfabriqués, finition intérieure, charpente, clouage, boîtes et caisses
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Chargeur rechargeable réglable selon la taille des pointes
- Détection du chargeur vide pour prolonger la durée de vie de l'appareil
- Le réglage de la profondeur sans outils protège la surface de travail
- Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement à contact
- Avec sa forme spéciale, le nez pique le matériau et empêche la machine de glisser
- Le filtre à air intégré dans la poignée empêche l'entrée de la poussière et de la saleté
- Alimentation d'air réglable
- Crochet de ceinture
- Coque en magnésium léger pour une utilisation confortable
- Sac de transport en nylon inclus
- Diamètre de pointe 2,9–3,3 mm
- Longueur de pointe 50–90 mm
- Capacité du chargeur 88–98 pointes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!