Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à poudre BST 350
Cloueur à poudre BST 350 - 1
Cloueur à poudre BST 350 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à poudre BST 350

Cloueur à poudre semi-automatique avec contrôle d'alimentation manuel

  • Désignation du type: BST 350
  • Poids de la machine: 2,35 kg
  • Calibre: 6.8/11 M
  • Longueur x largeur x hauteur: 340 x 50 x 150 mm
  • Fréquence/durée de réglage max. recommandée: 500 PCS
  • Poussée axiale: Faible (vert), Moyen (jaune), Très fort (rouge)
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
Art. N° Désignation du type Poids de la machine Calibre Longueur x largeur x hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
086422
BST 350 2,35 kg 6.8/11 M 340 x 50 x 150 mm
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
Information on price display
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
  • Commande de la puissance à 6 niveaux

  • Extrêmement facile à utiliser

  • Serrure à déclenchement

  • Dispositif conforme à la norme DIN EN 15895

  • Principe de plongeur à poussée

  • Fournie avec coffret de transport