Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 3265
Cloueur à rouleau léger et puissant, adapté aux applications de construction en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Ergonomique
- Cloueur léger et bien équilibré
- La sortie d'air orientable facilite le travail avec ce cloueur
Facile à utiliser
- Passage facile du mode coup par coup au mode rafale
- Réglage simple de la profondeur de pénétration
- Support de ceinture pour garder le pistolet à portée de main
- Chargeur pour pointes en rouleau, pointes filetées ou pointes avec liant en plastique
Avec 25 ml d'huile
Utilisé principalement pour les applications de construction en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!