Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890 DBCL
Cloueur à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890 DBCL - 1
Cloueur à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890 DBCL - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à batterie Li-Ion 18 V HiKOKI NR1890 DBCL

Cloueur sans fil à bande pour les pointes de diamètre 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm

  • Tension nominale: 18 V
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • Puissance de frappe: 120 J
  • Capacité du magasin: 47 PCS
  • Adapté au diamètre min./max. de clou: 2.9 - 3.3 mm
  • Adapté à la longueur min./max. de clou: 50-90 mm
  • Poids de la machine avec batterie: 4802 g
  • Type de batterie/batterie rechargeable: Li-lon
  • Poids de la machine: 4802 g
  • Hauteur: 342 mm
  • Largeur: 127 mm
  • Longueur: 309 mm
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
Art. N° Tension nominale Capacité de la batterie Puissance de frappe Capacité du magasin Quantité Cdt
Prix/Cdt
5700997001
18 V 5 Ah 120 J 47 PCS
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
Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits


Technologie de moteur sans charbons



Travail flexible


Mode de déclenchement commutable (avec interrupteur ou par contact sur support)



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Témoin de charge sur la batterie



Gain de temps


Réglage de la profondeur de pénétration sans outils



Pas de mise en marche par inadvertance


Interrupteur à 2 niveaux de sécurité



Prise en main confortable et sûre


Poignée souple à la forme ergonomique

1 an garantie