Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 4590

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cloueur à rouleau pneumatique DCN 4590

Puissant cloueur pour clous à rouleau d'un diamètre de 2,5 à 3,8 mm et d'une longueur de 45 à 90 mm
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
Faible niveau sonore


Le silencieux intégré protège l'utilisateur et les personnes à proximité



Risque de blessures réduit


Verrou de sécurité avec point de contact



Réglage de la profondeur sans outil


Permet un réglage rapide de la profondeur, ce qui protège les surfaces de travail



Passage du mode coup par coup au mode rafale


Interrupteur à double fonction



Machine protégée


Protection en plastique devant le mécanisme



Guidage optimal des clous


Chargeur réglable en hauteur



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Alimentation en air réglable

1 an garantie