Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueurs et agrafeuses pneumatiques

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Cloueurs et agrafeuses pneumatiques

Les cloueurs et agrafeuses pneumatiques pour les professionnels

Découvrez dans cette catégorie notre gamme de cloueurs et agrafeuses pneumatiques (fonctionnant via un réseau d'air comprimé). Dédiées aux travaux professionnels, elles se distinguent par leur simplicité d’utilisation, leur conception pensée pour un usage intensif et une durée de vie accrue.

Des outils robustes et maniables combinant efficacité et fiabilité

L’agrafeuse pneumatique permet de réaliser de nombreux projets en construction et en rénovation. En ameublement, elle sert à assembler avec facilité des matériaux sur des supports durs comme le parquet en bois. Indispensable pour les ébénistes, elle permet de clouer le capitonnage des chaises en un tour de main.

Résistante à toutes les épreuves, elle est dotée d’un corps en aluminium. Le cloueur pneumatique est un outillage électroportatif utilisé en menuiserie lourde. Il sert à enfoncer les clous à tête pour la pose des parquets et des bardages. L’agrafeuse-cloueuse pneumatique utilise l’air comprimé par le biais d’un compresseur ; facile à manipuler, une simple pression sur la gâchette active le fonctionnement de l’outil. Sous l’action de la haute pression, l’agrafeuse libère et fixe les agrafes du chargeur à une vitesse élevée sur le support. Le cloueur associe rapidité et précision pour enfoncer les clous à têtes.

Pourquoi choisir nos cloueurs et agrafeuses pneumatiques ?

Notre enseigne propose différentes outils de fixation de clous tête d’homme de haute qualité pour le pro. Dotée d’un corps en aluminium léger, l’agrafeuse spéciale pour les meubles rembourrés se distingue par sa puissance. Plus robuste, le modèle pour les supports durs comme les caisses fonctionne sous une pression de travail variant de 4.8 à 8.3 bars. Nous proposons plusieurs types de cloueurs notamment à rouleau, à bobine ou à paume.

Ils se distinguent par leur haute performance pour un enfoncement puissant et rapide de vos pointes. Vendus en coffret avec la batterie fournie, nos appareils se distinguent par leur côté pratique. Découvrez la gamme de modèle mixte agrafeuse-cloueur pneumatique. Fonctionnant avec une recharge, certains cloueurs de finition sont utilisables pour les deux types de fixation : agrafes et clous tête homme. Conforme aux normes en vigeur, nos agrafeuses et cloueurs à air comprimé ont été conçus de sorte à vous assurer une sécurité totale. 

Les cloueuses et agrafeuses pneumatiques pour les professionnels


Découvrez dans cette catégorie notre gamme de cloueuses agrafeuses pneumatiques. Dédiées aux travauxprofessionnels, elles se distinguent par leur simplicité d’utilisation.

Des outils robustes et maniables combinant efficacité et fiabilité


L’agrafeuse pneumatique permet de réaliser de nombreux projets en construction et en rénovation. En ameublement, elle sert à assembler avec facilité des matériaux sur des supports durs comme le parquet en bois. Indispensable pour les ébénistes, elle permet de clouer le capitonnage des chaises en un tour de main.

Résistante à toutes les épreuves, elle est dotée d’un corps en aluminium. Le cloueur pneumatique est un outillage électroportatif utilisé en menuiserie lourde. Il sert à enfoncer les clous à tête pour la pose des parquets et des bardages. L’agrafeuse-cloueuse pneumatique utilise l’air comprimé par le biais d’un compresseur ; facile à manipuler, une simple pression sur la gâchette active le fonctionnement de l’outil. Sous l’action de la haute pression, l’agrafeuse libère et fixe les agrafes du chargeur à une vitesse élevée sur le support. Le cloueur associe rapidité et précision pour enfoncer les clous à têtes.

Pourquoi choisir nos cloueuses agrafeuses pneumatiques ?


Notre enseigne propose différentes outils de fixation de clous tête d’homme de haute qualité pour le pro. Dotée d’un corps en aluminium léger, l’agrafeuse spéciale pour les meubles rembourrés se distingue par sa puissance. Plus robuste, le modèle pour les supports durs comme les caisses fonctionne sous une pression de travail variant de 4.8 à 8.3 bars. Nous proposons plusieurs types de cloueurs notamment à rouleau, à bobine ou à paume.

Ils se distinguent par leur haute performance pour un enfoncement puissant et rapide de vos pointes. Vendus en coffret avec la batterie fournie, nos appareils se distinguent par leur côté pratique. Découvrez la gamme de modèle mixte agrafeuse-cloueuse pneumatique. Fonctionnant avec une recharge, ce cloueur de finition est utilisable pour les deux types de fixation : agrafes et clous tête homme. Conforme aux normes et légère, l’agrafeuse et cloueuse offre une sécurité totale.