Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB - 1
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2 HFB

Clou de qualité supérieure, diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Longueur supérieure à 22 mm :



Agrément technique européen ATE-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides