Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2 - 1
Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pointes en bande et cartouche de gaz NG CS-2

Pointe∅ 2,6 mm de qualité supérieure compatible avec DIGA CS-2 power

  • Matière du clou: Acier
  • Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre
  • Diamètre du clou: 2,6 mm
  • Diamètre de tête: 6,3 mm
  • Nombre de clous: 800 PCS
  • Contenu: 80 ml
  • Type de récipient: Cartouche

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de clou Matière du clou Finition Diamètre du clou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0864950020
20 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
0864950025
25 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
0864950030
30 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
0864950035
35 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
0864950040
40 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
0864950015
15 mm Acier Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre 2,6 mm
800 pcs
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
iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Avis d'expert sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.