Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Multi trou débouchant HSCo M3-M12
14 pièces composées de perceuses à vitesse rapide de haute qualité MFD Speed et tarauds de trous débouchants Multi Performance pour une utilisation polyvalente dans presque tous les matériaux, tels que les aciers traditionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers coulés et une haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.
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
Foret métal
- Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels, grâce à la géométrie rapide
- Angle de pointe à 135° et réduction transversale optimisée pour un centrage remarquable
- Goujure exclusive Vario
- Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm)
- Disponible exclusivement chez Würth
Taraud machine
- Utilisation avec des tournevis sans fil et les perceuses portables, à colonne et verticales grâce à l'arbre à empreinte polygonale supplémentaire qui bloque l'outil dans le mandrin.
- Convient pour les applications traditionnelles grâce au maintien de l'arbre droit avec support carré
- Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés
- Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds Würth sans revêtement
- Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux
- Disponible exclusivement chez Würth
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!