Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 1
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 2
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 3
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 4
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 5
Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine HSCo trou débouchant Multi Performance DIN 371/376 M3-M12

7 pièces, Composé de tarauds de trou débouchant Multi Performance pour une utilisation polyvalente sur presque toutes les machines et tous les matériaux, tels que les aciers conventionnels, les aciers inoxydables (par ex. V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et à haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm² et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 7 PCS
  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Type de trou: Trou de dégagement ≤3xD
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Finition: Vaporisé
  • Convient pour type de machine: Perceuse, Visseuses sans fil
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matériaux à travailler Qualité Type de trou Quantité Cdt
Prix/Cdt
0658700002
7 PCS Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux ZEBRA-Premium Trou de dégagement ≤3xD
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
Utilisation flexible avec les tournevis sans fil et les perceuses manuelles, à colonne et droites


L'arbre à empreinte polygonale empêche le glissement dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin.



Adapté pour les applications conventionnelles, comme les centres d'usinage CNC avec pinces de serrage ou mandrins à compensation


Maintien de l'arbre droit avec support carré



Peut être utilisé de manière fiable avec presque tous les matériaux


Nouvelle géométrie de l'outil avec angle de coupe réduit, angle de dépouille et micro-géométrie optimisés



Performances exceptionnelles


  • Durée de vie jusqu'à trois fois plus élevée par rapport aux tarauds Würth sans revêtement

  • Excellente évacuation des copeaux, prévention de la nidification des copeaux


Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.