Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffre de surêté électronique CF1 7L
Coffre à poser moderne à clavier rétro-éclairé. Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Coffre de sûreté capacité mini.
- Dimensions ext : H180 x L280 x P200 mm.
- Dimensions int : H173 x L273 x P140 mm.
- Poids : 8,6 kg.
- Epaisseur corps/porte : 3/6 mm.
- Clavier électronique motorisé programmable.
- Vérrouillage et déverrouillage motorisés.
- Cache pour clé de secours.
- Fourni avec 2 clés de secours.
- Facile à installer, ne necessite aucun branchement électrique.
Trou de fixations par le fond. Vis et chevilles fournies.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!