Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques HSS Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques HSS Bague verte, HSCO 90°, DIN 335 C

6 pièces, comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.

  • Nombre de pièces de l'assortiment: 6 PCS
  • Convient pour les matériaux: Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Normes: DIN 335
  • Forme: C
  • Matière de coupe: HSCo
  • Angle de fraise: 90 Degré
  • Finition: Non revêtu
  • Nombre d'arêtes de coupe: 3 PCS
  • Forme de tige: Cylindrique
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Qualité de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Comportement de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort
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
Art. N° Nombre de pièces de l'assortiment Convient pour les matériaux Qualité Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
069401901
6 PCS Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial ZEBRA-Premium DIN 335
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau