Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises coniques Bague jaune, 90° HSS, DIN 335 C
6 pièces comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Conçu spécialement pour le traitement de l'aluminium, du cuivre, des alliages d'aluminium et des plastiques.
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
Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie de goujure optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!