Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
7 pièces. La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête optimisée, symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice d'avance Vario à quatre spirales avec âme renforcée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Compatibilité avec les armatures significativement améliorées
La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure monobloc) empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage de renforts, par ex.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le perçage
Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à quatre spirales pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le trou percé.
Centrage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!