Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2
Coffret complet ultra-équipé : 2 émetteurs-récepteurs livrés avec des accessoires et une mallette de transport. Permet de réaliser des communications gratuites, sans abonnement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Puissance d’émission 500 mW (maximum autorisé en Europe) pour des performances exceptionnelles allant jusqu’à 5 km en champ libre
- Gamme de fréquence large sur 446 MHz limitant les risques de parasites
- Possibilité de raccorder un nombre illimité d’appareils entre eux
- 16 Canaux
- Groupes d'appels paramétrables
- Utilisation compatible avec les anciens modèles FT COM Art. N° 0715 53 891 sur les 8 premiers canaux, les 8 canaux suivants codés différemment sont compatibles avec la plupart des modèles des autres grands fabricants présents sur le marché tels que Motorola, Kenwood
- Fonction économiseur de batterie en veille et témoin de niveau de batterie
- Accu Li-Ion 2000 mAh 3,8 V garantissant minimum 8 h d’autonomie
IP 54
- Protégé contre la poussière et les projections d'eau
Fonction VOX
- Se déclenche au son de la voix
- Mains libres
PMR 446
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!