Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds combinés HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 1
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 2
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 3
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 4
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 5
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 6
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 7
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 8
Assortiment de tarauds combinés  HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds combinés HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs

Taraud combiné Premium pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient aux pièces avec une épaisseur de matériau jusqu'à 2xD et à presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par ex., V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm², et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Le premier taraud combiné adapté pour la tôle et les pièces plus épaisses


Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le premier taraud combiné pour une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², et qui convient à presque tous les matériaux


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Travail très rapide et précis


Foret métal à géométrie rapide



Centrage optimal même sur des surfaces incurvées


Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée



Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindrique et carrée


La queue à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure une transmission de puissance optimale et évite d'endommager le mandrin



Disponible exclusivement chez Würth



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991) !

  • Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.

  • Une bonne lubrification est nécessaire