Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret clé mixte à cliquet 1/4' avec douilles et embouts Mini 31 pièces
Contient les douilles et les embouts courts les plus courants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Douilles et embouts en version courte pour une utilisation dans les espaces très restreints
- Clé à cliquet déporté spécialement, d'une longueur utile optimisée de 115 mm
Contenu du coffret :
- Embouts 1/4 pouce, longueur 18 mm : PH0, PH1, 2 x PH2 ; PZ0, PZ1, PZ2 ; à fente 4, 6 mm ; six pans mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Clé double à cliquet 1/4 pouce, 11 mm, hexagonale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!