Coffret cliquet et douilles 1/2" VDE
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret cliquet et douilles 1/2" VDE
Pour tous travaux sous haute tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif (AC) et 1500 V en courant continu (DC)
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
- Double isolation avec code couleur de sécurité rouge sur fond jaune (le rouge indique une protection jusqu'à 1000 V ; lorsque le jaune apparaît, il faut changer l'outil)
- Coffret en plastique avec alvéoles en mousse
- Les produits dans le coffret ne sont pas compatibles avec ceux d'une autre gamme
- Dimensions des douilles : 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Conforme aux normes EN 60900 et IEC 900
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!