Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, assortiment autofreinant
600 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1 DIN 985, acier zingué 8, bleu passivé (A2K)
- Normes: DIN 985
- Matière: Acier
- Classe de résistance: I8I
- Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
- Conforme à la norme RoHS: Oui
- Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
- Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage
- Forme de filetage: Filetage métrique
- Type de filetage: Filetage métrique
- Poids du produit (par pièce): 5000 g
- Nombre de pièces de l'assortiment: 600 PCS
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de 600 pièces
- 100 écrous hexagonaux, autofreinant, M4
- 100 écrous hexagonaux, autofreinant, M5
- 100 écrous hexagonaux, autofreinant, M6
- 100 écrous hexagonaux, autofreinant, M8
- 50 écrous hexagonaux, autofreinant, M10
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M10 x 1 mm
- 50 écrous hexagonaux, autofreinant, M12
- 50 écrous hexagonaux, autofreinants, M12 x 1,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!