Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'embouts avec cliquet, 10 mm

Assortiment d'embouts spéciaux pour applications automobiles et poids lourds, 38 pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Avec cliquet pour embouts de 10 mm



L'adaptateur supplémentaire permet de travailler avec un cliquet de 1/2 pouce



Cliquet à embout court



Fourni dans un coffret métallique avec une alvéole en mousse de haute qualité et effet de serrage



Contenu :

38 pièces


  • 8 embouts TX, 10 mm, 30 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 embouts TX, 10 mm, 70 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 3 embouts TX, 10 mm, 120 mm de long

TX 40, 45, 50


  • 6 embouts pour douille 6 pans, 10 mm, 30 mm de long

Dimensions 5, 6, 7, 8, 10, 12


  • 5 embouts XZN, 10 mm, 30 mm de long

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 embouts XZN, 10 mm, 75 mm de long

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long

PH 2, 3


  • 1 cliquet pour embouts de 10 mm

  • 1 adaptateur pour cliquet de 1/2 pouce