Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts, taille 3 33 pièces
Assortiment complet comprenant des embouts de sécurité TX à trou, six pans mâle à trou et embouts de clé, tri-wing, de serrage, carrés et clutch dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !








Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles
- Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement
- Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit
Serrage sûr et dépose facile
- Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas
- Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement
Toujours à disposition
- Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire
Système ORSY®
- Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!