Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de 91 embouts universels 1/4"
Assortiment d'embouts complet avec versions longues et courtes des embouts standard les plus couramment utilisés. En plus du porte-embout, le kit contient également un cliquet à embout permettant d'utiliser des embouts sans machine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contient tous les embouts pour les vis standard les plus courantes
Embouts de 70 mm de long pour les zones difficiles à atteindre
Retrait simple et disposition claire des embouts
- Alvéole en mousse avec identification des empreintes imprimée
- Système de code couleur pour l'identification de l'embout adapté en un seul coup d'œil
Cliquet à embout
- Tête de cliquet très compacte, design très fin, décalée de 10°
- Denture fine, 64 dents
- Avec poignée 2C
Porte-embout
- Changement d'embout simple, très rapide et sécurisé
- Changement rapide d'une seule main : Une pression du bouton permet d'éjecter l'embout.
- L'accès aux têtes de vis renfoncées et difficiles à atteindre est possible grâce au design très fin (diamètre max. de 10,5 mm)
Chaque jeu comprend en outre les embouts de 25 mm suivants (1 de chaque) : Hexagonal 1,5 mm ; tête carrée 1, 3, 4 mm et les embouts de 70 mm suivants (1 de chaque) : PH3 ; PZ3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!