Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret d'emporte-pièces manuels/hydrauliques 12 pcs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret d'emporte-pièces manuels/hydrauliques 12 pcs

Avec perforateur manuel/hydraulique. Composé d'un perforateur hydraulique manuel, de poinçons et de filières M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5, boulons de traction Ø 9,5 et 19,0 et jeu de douilles d'espacement
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
Poinçon de refendage



Longue durée


Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté



Grande longévité


Grâce au râteau récemment développé



Trous circulaires précis exempts de bavure


  • 3x refendages du matériau dans la filière

  • Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage

  • Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis


Alignement précis au niveau de la ligne médiane


Quatre encoches sur la filière



Poinçon hydraulique manuel compact avec soupape de régulation de la pression


  • Conception : Aluminium

  • Poids : 1,6 kg

  • Levier à main avec support à ressort : revient automatiquement dans sa position d'origine, opération possible d'une seule main.

  • Soupape de surcharge : garantit une utilisation conviviale et en douceur.
Indication

Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).