Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'emporte-pièces pour tôle Plomberie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'emporte-pièces pour tôle Plomberie

Emporte-pièces pour tôle Ø 28,3, 31,7 et 35,0 mm dotés de trois pointes de coupe pour poinçonner des trous dans les éviers en acier inoxydable.
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
Trois pointes de coupe


  • Moins de déformation du matériau poinçonné

  • Aucune adhérence ni déformation du boulon d'attelage

  • Aucune détérioration du filetage

  • Support renforcé


4 encoches sur la filière


pour un alignement précis au niveau de la ligne médiane.



Peut être utilisé sur les matériaux mesurant jusqu'à 2,0 mm d'épaisseur


Pour l'acier (St37), l'aluminium, le cuivre et les plastiques



Contenu :


  • 1 emporte-pièce Ø 28,3 mm, filière et boulon d'attelage

  • 1 emporte-pièce Ø 31,7 mm, filière et boulon d'attelage

  • 1 emporte-pièce Ø 35,0 mm, filière et boulon d'attelage

  • 1 clé mixte de 17 mm

  • 3 boulons d'attelage 12,9, M 10 x 1 x 50
Indication

La pièce à mettre au rebut tombe de la filière plus facilement si l'on fait tourner le poinçon de 2 à 3 tours dans la filière après le poinçonnage.


Pour le pré-perçage : Foret métal HSCO, Ø 11,0 mm, réf. 0626001100


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100, réf. 08931101

Article ni repris, ni échangé.